Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; superflach; rot; 24VDC; Ø6mm; IP40; ØLED: 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-19001353
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     19001353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
Betriebstemperatur: -20...60°C
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: Ø6mm
Ausgänge: Verbinder 2,0x0,8mm
Betriebsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: Metall;Kunststoff
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: schwarz
Korpus-Verkleidung: Chrom
Farbe der Kontrolleuchte: rot
Kontrollleuchte-Art: superflach
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Helligkeit: 8mcd
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.