Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; superflach; gelb; 12VDC; Ø8mm; IP40; Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-19011252
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     19011252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
Betriebstemperatur: -20...60°C
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: Ø8mm
Ausgänge: Verbinder 2,0x0,8mm
Betriebsspannung: 12V DC
Gehäuse-Material: Metall
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: schwarz
Korpus-Verkleidung: Chrom
Farbe der Kontrolleuchte: gelb
Kontrollleuchte-Art: superflach
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Helligkeit: 8mcd
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.