Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® B; Größe 16B; mit Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® B; Größe 16B; mit Klemme
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® B; Größe 16B; mit Klemme
Artikel-Nr.:
     2805-19300161296
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300161296
EAN/GTIN:
     5713140126367
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse
leistungsstecker harting
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 16B
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han® B
Steckverbinder-Variante: mit Kappe
Sperrsystem: mit Klemme
Stopfbuchsengewinde: M25
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 2
Engineering PN: Han B Base SM LC 2 x M25 plastic cover
Befestigung vom Einsatz: 77,5x27mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.