Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; flach; grün; 24VDC; 24VAC; Ø16mm; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-19381355M
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     19381355M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
Betriebstemperatur: -20...60°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø16mm
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,8mm
Betriebsspannung: 24V DC;24V AC
Gehäuse-Material: Metall;Kunststoff
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: schwarz
Korpus-Verkleidung: Chrom
Farbe der Kontrolleuchte: grün
Kontrollleuchte-Art: flach
Durchmesser LED-Diode: 10mm
Helligkeit: 1200mcd
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.