Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han-Eco® B; Größe 6B; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han-Eco® B; Größe 6B; gerade
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han-Eco® B; Größe 6B; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-19431060295
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19431060295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Hersteller: HARTING
Gehäuse: Größe 6B
Gehäusematerial: Polyamid 66
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han-Eco® B
Steckverbinder-Variante: mit Schutzkappe;mit Kabelverschraubung
Sperrsystem: mit Klemme
Stopfbuchsengewinde: M20
Mechanische Montage: für Frontplatten
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 2
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Engineering PN: Han-Eco 6B-HSM2-w. SL-M20 w. cov.-gl.
Befestigung vom Einsatz: 44x27mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,7211*
€ 30,5411*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 28,64*
€ 51,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.