Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 10; OFF-ON; 0,025A/24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1977831-5
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     GDH10SATR04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil-schalter 2 polig
Hersteller: TE Connectivity
Montage: SMD
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Anzahl Sektionen: 10
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Gesamtlänge: 13,83mm
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: dil schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.