Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 2,2mH; 500mA; 2Ω; ±10%; Ø12x21mm; vertikal; 1900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-19R225C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     19R225C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...95°C
Widerstand:
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø12x21mm
Betriebsstrom: 0,5A
Induktivität: 2,2mH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: 1900
Räumliche Orientierung: vertikal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,54*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 1,92*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,16*
€ 2,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.