Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 22mH; 150mA; 22Ω; ±10%; Ø12x21mm; vertikal; 1900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-19R226C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     19R226C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...95°C
Widerstand: 22Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø12x21mm
Betriebsstrom: 0,15A
Induktivität: 22mH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: 1900
Räumliche Orientierung: vertikal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,56*
Lager 2805
80
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 1,61*
1 Tag
56
1
€ 14,99*
ab € 1,13*
€ 2,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 128,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.