Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 3A
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 3A
Artikel-Nr.:
     2805-1EEJ1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1EEJ1 F8005 S0 6609006-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 1,5MΩ
Raster Montageöffnungen: 40mm
Nennstrom: 3A
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Leck strom: 0,38mA
Steckverbinder-Variante: C14 (E)
Induktivität: 10mH
Kapazität Cx: 101,5nF
Kapazität Cy: 5,9nF
Elektrische Montage: Steckverbinder 6,3x0,8mm
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar
Spannungsfrequenz: 50/60Hz
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Standard: IEC 60320
Bauart: Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,76*
  
Preis gilt ab 120 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.