Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1kW; 33V; 21,9A; Unidirektional; ±5%; DO214AA; 1KSMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 1kW; 33V; 21,9A; Unidirektional; ±5%; DO214AA; 1KSMB
Diode: TVS; 1kW; 33V; 21,9A; Unidirektional; ±5%; DO214AA; 1KSMB
Artikel-Nr.:
     2805-1KSMB33A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1KSMB33A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 28,2V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 21,9A
Durchbruchspannung: 33V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: 1KSMB
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 1kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,47*
1 Tag
2567
1
€ 14,99*
ab € 0,234*
€ 0,644*
5
€ 5,95*
ab € 0,3343*
€ 0,6458*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,247*
€ 1,147*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,147*
€ 1,36493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.