Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 1A; Rolle,Band; Ifsm: 30A; DO41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 1A; Rolle,Band; Ifsm: 30A; DO41
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 1A; Rolle,Band; Ifsm: 30A; DO41
Artikel-Nr.:
     2805-1N4007G-R0
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1N4007G R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Fassungsvermögen: 10pF
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0563*
2 Tage
149
30
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,1038*
50
€ 4,00*
ab € 0,10*
€ 0,12*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0734*
€ 0,4711*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4711*
€ 0,56061
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3607*
€ 0,42923
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2502*
€ 0,29774
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.