Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 150mA; 4ns; SOD123F; Ufmax: 1,25V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1N4148W-AQ-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     1N4148W-AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom max.: 0,3A
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 0,15A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 1A
Leck strom: 1µA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,044*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,01535
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,01226
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.