Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 0,15A; 4ns; SOD123; Ufmax: 1,25V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1N4148W-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     1N4148W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 0,15A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 2A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00877*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,06965*
€ 0,08288
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,03483*
€ 0,04145
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,03392*
€ 0,04036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01825*
€ 0,02172
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01254*
€ 0,01492
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01121*
€ 0,01334
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00877*
€ 0,01044
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.