Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 2,4V; 150mA; Band; DO7; einzelne Diode; Ir: 100uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1N4370A
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     1N4370A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Z-Diode
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Montage: THT
Gehäuse: DO7
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 2,4V
Zenerstrom: 150mA
Leck strom: 0,1mA
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, z-diode tht, ir emitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.