Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 1,5W; 36V; 40mA; Band; DO41; einzelne Diode; Ir: 50nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1N4478
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     1N4478
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Z-Diode
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 36V
Zenerstrom: 40mA
Leck strom: 50nA
Verlustleistung: 1,5W
Verpackungs-Art: Band
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, z-diode tht, ir emitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.