Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 1W; 13V; 69mA; Ammo Pack; DO41; einzelne Diode; Ir: 5uA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1N4743A.133
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     1N4743A,133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Z-Diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 13V
Zenerstrom: 69mA
Leck strom: 5µA
Verlustleistung: 1W
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, ir emitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,225*
  
Preis gilt ab 200.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,045* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
ab 200000 Packungen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.