Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 1W; 16V; 57mA; Ammo Pack; DO41; einzelne Diode; Ir: 5uA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1N4745A.133
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     1N4745A,133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Z-Diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 16V
Zenerstrom: 57mA
Leck strom: 5µA
Verlustleistung: 1W
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, z-diode tht, ir emitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,225*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,045* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.