Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Diode: Zener; 1W; 22V; 41mA; Rolle,Band; DO41; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1N4748A.113
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     1N4748A,113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Toleranz: ±5%
Vorwärtsstrom max.: 0,5A
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 22V
Zenerstrom: 41mA
Leck strom: 5µA
Verlustleistung: 1W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,105*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.