Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 5W; 36V; Ammo Pack; DO201; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 5W; 36V; Ammo Pack; DO201; einzelne Diode
Diode: Zener; 5W; 36V; Ammo Pack; DO201; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-1N5365B-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     1N5365B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO201
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 36V
Verlustleistung: 5W
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Zener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0963*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,3864*
€ 0,45982
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1796*
€ 0,21372
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1571*
€ 0,18695
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1529*
€ 0,18195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1383*
€ 0,16458
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.