Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 5W; 200V; unverpackt; CASE017AA; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 5W; 200V; unverpackt; CASE017AA; einzelne Diode
Diode: Zener; 5W; 200V; unverpackt; CASE017AA; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-1N5388BG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5388BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: CASE017AA
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 200V
Leck strom: 0,5µA
Verlustleistung: 5W
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Zener
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,168*
€ 0,51*
10
€ 8,95*
ab € 0,124*
€ 0,556*
1
€ 5,95*
ab € 0,287*
€ 0,6611*
2 Tage
1289
5
€ 14,99*
ab € 0,133*
€ 0,768*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.