Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 3W; 13V; 115mA; SMD; Rolle,Band; SMB; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 3W; 13V; 115mA; SMD; Rolle,Band; SMB; einzelne Diode
Diode: Zener; 3W; 13V; 115mA; SMD; Rolle,Band; SMB; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-1PGSMB5928
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1PGSMB5928
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 13V
Zenerstrom: 115mA
Leck strom: 1µA
Verlustleistung: 3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,145*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,547*
€ 0,65093
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.