| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-1SBH101001R2680 Herst.-Nr.: NS80E-26 EAN/GTIN: 3471523003262 |
| |
|
| | |
| Hersteller: ABB Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene Betriebstemperatur: -40...70°C Ausgänge: Schraubanschlüsse Breite: 45mm Höhe: 68mm Kontaktkonfiguration: NO x8 Betriebsstrom max.: 3A Schütz-Typ: 8-polig Schützserie: NS Steuerspannung: 230V AC Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | ABB: | ABB |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 27,70* | € 37,08* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,68* | € 38,43* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,85* | € 42,27* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,88* | € 44,61* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 34,57* | € 51,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|