Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 8-polig; NO x8; 110VDC; 3A; NSL; Schraubanschlüsse; W: 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     2805-1SBH103001R8680
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     NSL80E-86
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
abb hilfsschütz
hilfsschütz
Hersteller: ABB
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Breite: 45mm
Höhe: 68mm
Kontaktkonfiguration: NO x8
Betriebsstrom max.: 3A
Schütz-Typ: 8-polig
Schützserie: NSL
Steuerspannung: 110V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,88*
€ 52,54*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 45,18*
€ 71,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.