Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 8-polig; NO x8; 24÷60VAC,20÷60VDC; 3A; NFZ; -40÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-1SBH136001R2180
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     NFZ80E-21 24-60V50/60HZ 20-60VDC
EAN/GTIN:
     3471523101913
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz
Hersteller: ABB
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Breite: 45mm
Höhe: 86mm
Kontaktkonfiguration: NO x8
Betriebsstrom max.: 3A
Schütz-Typ: 8-polig
Schützserie: NFZ
Steuerspannung: 20...60V DC;24...60V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,41*
€ 43,97*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 32,14*
€ 47,69*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,78*
€ 51,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,50*
€ 53,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,20*
€ 56,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.