Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 8-polig; NO x8; 24÷60VAC,20÷60VDC; 3A; NF; -40÷70°C; W: 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1SBH137001R1180
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     NF80E-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ABB
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Breite: 45mm
Höhe: 86mm
Kontaktkonfiguration: NO x8
Betriebsstrom max.: 3A
Schütz-Typ: 8-polig
Schützserie: NF
Steuerspannung: 20...60V DC;24...60V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.