Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 8-polig; NO x8; 48÷130VAC,48÷130VDC; 3A; NF; -40÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1SBH137001R1280
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     NF80E-12 48-130V50/60HZ-DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ABB
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Breite: 45mm
Höhe: 86mm
Kontaktkonfiguration: NO x8
Betriebsstrom max.: 3A
Schütz-Typ: 8-polig
Schützserie: NF
Steuerspannung: 48...130V DC;48...130V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.