Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 1W; 36V; SMD; Rolle,Band; SMA; einzelne Diode; 5uA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 1W; 36V; SMD; Rolle,Band; SMA; einzelne Diode; 5uA
Diode: Zener; 1W; 36V; SMD; Rolle,Band; SMA; einzelne Diode; 5uA
Artikel-Nr.:
     2805-1SMA4753TR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     1SMA4753TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 36V
Leck strom: 5µA
Verlustleistung: 1W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,305*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,061* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.