Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; M12; 1,5; IP68; Polyamid; grau; Entrelec


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1SNG601008R0000
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     EP-SG-M12-GR-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Hersteller: TE Connectivity
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Polyamid
Gewindelänge: 15mm
Stopfbuchsengewinde: M12
Korpusfarbe: grau
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 2...5mm
Stopfbuchsenausführung: mit verlängertem Gewinde;ohne Schraubverschlüsse
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: Entrelec
#Werbeaktionen: TECONNECTIVITY_202403_lp
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.