Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; M12; 1,5; IP68; Polyamid; hellgrau; Entrelec


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1SNG601016R0000
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     EP-SG-M12-LGR-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Hersteller: TE Connectivity
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Polyamid
Gewindelänge: 15mm
Stopfbuchsengewinde: M12
Korpusfarbe: hellgrau
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 3...6,5mm
Stopfbuchsenausführung: mit verlängertem Gewinde;ohne Schraubverschlüsse
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: Entrelec
#Werbeaktionen: TECONNECTIVITY_202403_lp
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,197* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.