Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multilochöffnungen; schwarz; Anz.Öffn: 23; -40÷80°C; 4÷8,5mm; IP65


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1SNG603010R0000
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     EP-BRM-SZ23-BL-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TE Connectivity
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP65
Korpusfarbe: schwarz
Anzahl der Öffnungen: 23
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Multilochöffnungen
Leitungsaußendurchmesser: 4...8,5mm
Herstellerserie: Entrelec
#Werbeaktionen: TECONNECTIVITY_202403_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.305,60*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 20,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.672,00*
€ 4.369,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.422,40*
€ 4.072,66
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3.305,60*
€ 3.933,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.