Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multilochöffnungen; hellgrau; Anz.Öffn: 4; -40÷80°C; IP66


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1SNG604001R0000
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     EP-BPA-SZ4-LGR-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TE Connectivity
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP66
Korpusfarbe: hellgrau
Anzahl der Öffnungen: 4
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Multilochöffnungen
Herstellerserie: Entrelec
#Werbeaktionen: TECONNECTIVITY_202403_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.708,00*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 70 Stück (ab € 24,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.927,10*
€ 2.293,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.787,10*
€ 2.126,65
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1.708,00*
€ 2.032,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.