Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multilochöffnungen; hellgrau; Anz.Öffn: 7; -40÷80°C; IP66


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1SNG604003R0000
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     EP-BPA-SZ7-LGR-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TE Connectivity
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP66
Korpusfarbe: hellgrau
Anzahl der Öffnungen: 7
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Multilochöffnungen
Herstellerserie: Entrelec
#Werbeaktionen: TECONNECTIVITY_202403_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.718,50*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 70 Stück (ab € 24,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.939,00*
€ 2.307,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.798,30*
€ 2.139,98
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1.718,50*
€ 2.045,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.