Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; Polyamid; grau; Entrelec; Ø: 5mm; -20÷100°C; Größe: 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1SNG610008R0000
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     EP-DOP-SZ11-GR-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TE Connectivity
Betriebstemperatur: -20...100°C
Durchmesser: 5mm
Gehäuse-Material: Polyamid
Länge: 14mm
Korpusfarbe: grau
Einheitspreis: Nein
Größe: 11
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Anwendung der Kabelzubehörteile: für Kabelverschraubungen
Herstellerserie: Entrelec
#Werbeaktionen: TECONNECTIVITY_202403_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.