Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; Polyamid; hellgrau; Entrelec; Ø: 9,7mm; -20÷100°C; Größe: 13


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1SNG610019R0000
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     EP-DOP-SZ13-LGR-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TE Connectivity
Betriebstemperatur: -20...100°C
Durchmesser: 9,7mm
Gehäuse-Material: Polyamid
Länge: 15mm
Korpusfarbe: hellgrau
Einheitspreis: Nein
Größe: 13
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Anwendung der Kabelzubehörteile: für Kabelverschraubungen
Herstellerserie: Entrelec
#Werbeaktionen: TECONNECTIVITY_202403_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 400 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,087* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.