Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; Polyamid; schwarz; Entrelec; Ø: 13mm; -20÷100°C; Größe: 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1SNG610033R0000
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     EP-DOP-SZ16-BL-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TE Connectivity
Betriebstemperatur: -20...100°C
Durchmesser: 13mm
Gehäuse-Material: Polyamid
Länge: 14mm
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Größe: 16
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Anwendung der Kabelzubehörteile: für Kabelverschraubungen
Herstellerserie: Entrelec
#Werbeaktionen: TECONNECTIVITY_202403_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 400 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.