Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; Polyamid; schwarz; Entrelec; Ø: 16,1mm; -20÷100°C; Größe: 24


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1SNG610054R0000
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     EP-DOP-SZ24-BL-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TE Connectivity
Betriebstemperatur: -20...100°C
Durchmesser: 16,1mm
Gehäuse-Material: Polyamid
Länge: 15,5mm
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Größe: 24
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Anwendung der Kabelzubehörteile: für Kabelverschraubungen
Herstellerserie: Entrelec
#Werbeaktionen: TECONNECTIVITY_202403_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,291* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.