Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; Polyamid; hellgrau; Entrelec; Ø: 19,7mm; -20÷100°C; L: 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1SNG610058R0000
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     EP-DOP-SZ29-LGR-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TE Connectivity
Betriebstemperatur: -20...100°C
Durchmesser: 19,7mm
Gehäuse-Material: Polyamid
Länge: 15mm
Korpusfarbe: hellgrau
Einheitspreis: Nein
Größe: 29
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Anwendung der Kabelzubehörteile: für Kabelverschraubungen
Herstellerserie: Entrelec
#Werbeaktionen: TECONNECTIVITY_202403_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 400 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.