Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; Polyamid; schwarz; Entrelec; Ø: 20,5mm; -20÷100°C; Größe: 32


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1SNG610066R0000
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     EP-DOP-SZ32-BL-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TE Connectivity
Betriebstemperatur: -20...100°C
Durchmesser: 20,5mm
Gehäuse-Material: Polyamid
Länge: 15,8mm
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Größe: 32
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Anwendung der Kabelzubehörteile: für Kabelverschraubungen
Herstellerserie: Entrelec
#Werbeaktionen: TECONNECTIVITY_202403_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,322* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.