Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; M20; 1,5; IP68; Polyamid; hellgrau; Entrelec


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1SNG618004R0000
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     EP-RJG-M20-LGR-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Hersteller: TE Connectivity
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Polyamid
Gewindelänge: 15mm
Stopfbuchsengewinde: M20
Korpusfarbe: hellgrau
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Stopfbuchsenausführung: mit verlängertem Gewinde;ohne Schraubverschlüsse
Anwendung der Kabelzubehörteile: RJ45 Steckverbinder
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: Entrelec
#Werbeaktionen: TECONNECTIVITY_202403_lp
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 425.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 850 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 850 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 1700 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 4250 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 8500 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 425000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.