Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; M12; 1,5; IP68; Polyamid; hellgrau; Entrelec; 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1SNG620001R0000
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     EP-ROP-M12-LGR-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TE Connectivity
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Polyamid
Gewindelänge: 6mm
Stopfbuchsengewinde: M12
Korpusfarbe: hellgrau
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: Entrelec
#Werbeaktionen: TECONNECTIVITY_202403_lp
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 400 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.