Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; M16; 1,5; IP68; Polyamid; hellgrau; Entrelec; 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1SNG620010R0000
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     EP-ROP-M16-LGR-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TE Connectivity
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Polyamid
Gewindelänge: 10mm
Stopfbuchsengewinde: M16
Korpusfarbe: hellgrau
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: Entrelec
#Werbeaktionen: TECONNECTIVITY_202403_lp
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,177* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.