Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; PG13,5; IP68; Polyamid; grau; Entrelec; Gewinde: PG; 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1SNG620062R0000
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     EP-ROP-PG135-GR-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TE Connectivity
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Polyamid
Gewindelänge: 6mm
Stopfbuchsengewinde: PG13,5
Korpusfarbe: grau
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Gewinde-Art: PG
Herstellerserie: Entrelec
#Werbeaktionen: TECONNECTIVITY_202403_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.