Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; PG36; IP68; Polyamid; schwarz; Entrelec; Gewinde: PG; 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1SNG620087R0000
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     EP-ROP-PG36-BL-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TE Connectivity
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Polyamid
Gewindelänge: 13mm
Stopfbuchsengewinde: PG36
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Gewinde-Art: PG
Herstellerserie: Entrelec
#Werbeaktionen: TECONNECTIVITY_202403_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.