Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; M20; 1,5; IP68; Polyamid; schwarz; Entrelec


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1SNG626042R0000
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     EP-SGL-M20-BL-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Hersteller: TE Connectivity
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Polyamid
Setinhalt: Mutter
Gewindelänge: 15mm
Stopfbuchsengewinde: M20
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 6...12mm
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: Entrelec
#Werbeaktionen: TECONNECTIVITY_202403_lp
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.