Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 90V; 0,1A; 4ns; SOD923; Ufmax: 1,2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-1SS400CMT2R
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1SS400CMT2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Schaltdiode
smd-diode sod323
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD923
Rückspannung max.: 90V
Vorwärtsstrom max.: 225mA
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 0,1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 0,5A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0304*
€ 0,3148*
1 Tag
8717
5
€ 14,99*
ab € 0,0263*
€ 0,4081*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3148*
€ 0,37461
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2127*
€ 0,25311
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1869*
€ 0,22241
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.