Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 0,05s÷100h; SPDT; 250VAC/5A; UStrom: 24÷240VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeitrelais; 0,05s÷100h; SPDT; 250VAC/5A; UStrom: 24÷240VAC; IP20
Zeitrelais; 0,05s÷100h; SPDT; 250VAC/5A; UStrom: 24÷240VAC; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-1SVR500100R0000
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR500100R0000
EAN/GTIN:
     4013614350658
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Multifunktionsrelais
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24...48V DC;24...240V AC
Zählbereich: 0,05s...100h
Ausgangs-Art: SPDT
Betriebsmodi des Zählers: verzögerte Impulseinschaltung
Anzahl der Betriebsmodi: 1
Modul-Typ: Zeitrelais
Engineering PN: CT-ERD.12
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,10*
€ 40,17*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 34,29*
€ 44,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,83*
€ 47,27*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,32*
€ 47,48*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 33,64*
€ 49,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SVR427035R0000
ab € 96,19*
Zubehör
ABB
1SVR427032R0000
ab € 43,40*
Zubehör
ABB
1SVR427034R0000
ab € 63,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.