Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; SPDT; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; SPDT; IP20
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; SPDT; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-1SVR730784R3300
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CM-PSS.41P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Stromquelle: des getesteten Netzes
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 22,5x85,6x103,7mm
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: zu geringe Spannung;Spannungsanstieg
Bereich der kontrollierten Größe: 3x 360V AC...440V AC
Verzögerung der Kontaktwirkung: 0...30s
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 400V AC
Herstellerserie: CM-PSS
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 4A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,03*
€ 164,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.