Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; SPDT; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; SPDT; IP20
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; SPDT; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-1SVR730794R1300
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CM-PVS.31S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Stromquelle: des getesteten Netzes
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 22,5x85,6x103,7mm
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: zu geringe Spannung;Spannungsanstieg
Bereich der kontrollierten Größe: 3x 160V AC...300V AC
Verzögerung der Kontaktwirkung: 0...30s
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 160...300V AC
Herstellerserie: CM-PVS
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 4A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,09*
€ 207,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,33*
€ 205,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,48*
€ 190,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,91*
€ 184,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.