Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; CM-PVS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-1SVR730794R2300
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CM-PVS.81S
EAN/GTIN:
     4016779876483
Suchbegriffe:
Industrierelais
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Stromquelle: des getesteten Netzes
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 22,5x85,6x103,7mm
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: zu geringe Spannung;Spannungsanstieg
Bereich der kontrollierten Größe: 3x 200V AC...400V AC
Verzögerung der Kontaktwirkung: 0...30s
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 200...400V AC
Herstellerserie: CM-PVS
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 4A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 121,30*
€ 134,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,70*
€ 139,02*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 136,17*
€ 149,51*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 136,75*
€ 151,72*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 138,39*
€ 156,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,72*
€ 180,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.