Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; CM-PVS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; CM-PVS
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; CM-PVS
Artikel-Nr.:
     2805-1SVR730794R3300
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CM-PVS.41S
EAN/GTIN:
     4016779851848
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Phasenasymmetrierelais
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Stromquelle: des getesteten Netzes
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 22,5x85,6x103,7mm
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: zu geringe Spannung;Spannungsanstieg
Bereich der kontrollierten Größe: 3x 300V AC...500V AC
Verzögerung der Kontaktwirkung: 0...30s
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 300...500V AC
Herstellerserie: CM-PVS
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 4A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,20*
€ 128,78*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 115,62*
€ 128,81*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 121,45*
€ 135,74*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,95*
€ 149,77*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 132,39*
€ 150,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,74*
€ 161,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,14*
€ 154,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,45*
€ 144,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.